新生金属工業
カップリング
配管の接続に使用します。
材質
鋼管製
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び
選択してください
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69421646
ライニング カップリング 16
0.06
38
G16
25
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421655
ライニング カップリング 22
0.09
44
G22
31
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421671
ライニング カップリング 28
0.14
50
G28
37.5
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421680
ライニング カップリング 36
0.24
56
G36
48.5
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421689
ライニング カップリング 42
0.34
56
G42
54.5
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421698
ライニング カップリング 54
0.56
64
G54
68
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421707
ライニング カップリング 70
0.71
72
G70
84
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421716
ライニング カップリング 82
0.92
80
G82
97
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421725
ライニング カップリング 92
1.6
85
G92
110.5
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421741
ライニング カップリング 104
1.7
90
G104
123.5
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください