新生金属工業
ユニオンカップ
折曲した電線管の接続及び電線管を回すことのできない 場合に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
全10種類を絞り込む
呼び
選択してください
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法D
寸法L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69422985
ユニオンカップ(ドブメッキ)16
19
G16
40
33
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423001
ユニオンカップ(ドブメッキ)22
0.234
G22
47
35
¥
860
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423010
ユニオンカップ(ドブメッキ)28
0.3342
G28
55
40
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423019
ユニオンカップ(ドブメッキ)36
0.6
G36
66
47
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423028
ユニオンカップ(ドブメッキ)42
0.7
G42
72
9
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423037
ユニオンカップ(ドブメッキ)54
0.9
G54
84
55
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423046
ユニオンカップ(ドブメッキ)70
0.4
G70
101
63
¥
5,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423055
ユニオンカップ(ドブメッキ)82
2.2
G82
115
68
¥
7,880
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423071
ユニオンカップ(ドブメッキ)92
3.5
G92
128
70
¥
11,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423080
ユニオンカップ(ドブメッキ)104
3.9
G104
142
76
¥
16,430
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください