曜日別特売

冷温スリム水筒(氷のうタイプ)

冷温スリム水筒(氷のうタイプ) - RABLISS冷温スリム水筒(氷のうタイプ) - RABLISS冷温スリム水筒(氷のうタイプ) - RABLISS冷温スリム水筒(氷のうタイプ) - RABLISS冷温スリム水筒(氷のうタイプ) - RABLISS

猛暑の熱中症対策から冬場の寒さ対策まで幅広く活用する新発想の携帯用ボトルです。氷のう・湯たんぽとして使えるシリコン製内ボトルと、水筒として使える真空断熱構造の外ボトルを組み合わせ、日常使いから非常時までさまざまなシーンで便利にご使用いただけます。

セット内容本体、ストラップ、取扱説明書材質内ボトル/シリコンゴム、水筒本体/ステンレス鋼本体質量(g)199本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×190耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71372659KO426BKブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
71372668KO426BLブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
71372677KO426GRグリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
71372686KO426IVアイボリー
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
71372695KO426PIピンク
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする