曜日別特売

StarTech.com SATAケーブル 6インチ

StarTech.com SATAケーブル 6インチ - StarTech.com

StarTech.com SATA-PCI Expressビデオカード電源アダプタケーブルは、8ピンPCI Expressメス電源コネクタと2つの15ピンSATAオス電源コネクタを備えているため、コンピュータ電源が提供するPCIeビデオカードとシリアルATA電源コネクタをコスト効果の高い方法で接続し、ビデオカードの互換性のために電源をアップグレードする必要がなくなります。

コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6コネクタ1(1)SATA 電源、ジェンダー:オス、(2)PCIe、ジェンダー:メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741988SATPCIEX8ADP
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする