StarTech.com DVIケーブル, DVI-Dシングルリンク (オス) - DVI-Dシングルリンク (オス), 1m

StarTech.com DVIケーブル, DVI-Dシングルリンク (オス) - DVI-Dシングルリンク (オス), 1m - StarTech.com

DVIDSMM1M DVI-Dシングルリンクケーブルは、2個のDVI (19ピン)オスコネクタを備えており、デスクトップ又はラップトップコンピュータとDVI-Dモニタ / プロジェクター間の信頼性の高い完全なデジタル接続を実現します。
1 m DVI-Dオス-オスケーブルは、最大1920 x 1200の解像度と最大4.95 Gbpsの転送速度をサポートし、DVI DDWG規格に完全に準拠しています。
この高品質デジタルビデオケーブルは、最高の耐久性を実現できるように設計及び製造されており、StarTech.comの永久保証が付いています。
最大1920 x 1200の解像度をサポート
最大4.95 Gbpsの高速デジタル転送速度
アルミマイラーホイル、編組シールド付き
DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
DVI DDWG規格に準拠
耐久性のあるストレインレリーフ成形によりコネクタの損傷を防止
信頼性の担保
デスクトップ又はラップトップコンピュータをDVI-Dシングルリンクディスプレイ又はプロジェクターに接続

外被:黒長さ(m)1材質(シース)PVCコネクタ(1・2)DVI-Dシングルリンク、オス/メス:オスシールドアルミホイル、編組RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741516DVIDSMM1M
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする