エンジン式除雪機

エンジン式除雪機 - 万方商事エンジン式除雪機 - 万方商事エンジン式除雪機 - 万方商事エンジン式除雪機 - 万方商事エンジン式除雪機 - 万方商事エンジン式除雪機 - 万方商事エンジン式除雪機 - 万方商事エンジン式除雪機 - 万方商事

強力な7馬力の4サイクルエンジンを搭載し、パワフルな除雪と安定した走行を実現。自走式でレバーを押すだけの簡単操作、小回りも抜群です。幅広かつ高さのある除雪幅で効率よく作業でき、投雪方向は190°・角度90°まで手元で調整可能。雪道に強いブロックタイヤを採用し、スムーズに作業できます。

用途除雪用に。質量(kg)62出力7馬力範囲(mm)【除雪】幅:560、高さ:420使用燃料無鉛レギュラーガソリン(燃料タンク容量:3.6L)寸法(cm)徐雪口:約56×42エンジンタイプ4サイクル投雪角度方向:190度、角度:90度排気量(cc)212走行タイプ自走式本体寸法(cm)約63×134×105.5推奨エンジンオイルSAE 5W-30(オイル容量:0.6L)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818735sg098
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする