三位一体設計。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減させることができました。また、一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。
省エネ運転機能付。入力信号を取込ことにより省エネ運転が可能です。入力信号受信中は、本器の排出動作が停止します。コンプレッサーが停止中に、無駄なエアーを排出させません。タイマー式ドレントラップの弱点を解消しました。<入力信号例>・コンプレッサーのロード・アンロード信号 ・モータ駆動用電磁開閉器の補助接点(b接点)
マイコン制御で正確な時間設定。 ドレン量に合わせ自由に設定可能。
防水仕様 IP65相当。