曜日別特売
136242 ハンディボックスセット RAACO 72852739

136242 ハンディボックスセット RAACO 72852739
136242 ハンディボックスセット RAACO 72852739
136242 ハンディボックスセット RAACO 72852739
136242 ハンディボックスセット RAACO 72852739
136242 ハンディボックスセット RAACO 72852739

ハンディボックスセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72852739
品番
136242
参考基準価格(税別)¥20,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

セット内容:Assorter 55 4x8-15(136211)×2個、Assorter 55 4x8-17(136228)×2個。パーツケース4個と車載、保管、持ち運びに便利なハンディーボックスのセットです。ボックス裏側に壁掛け用の穴があります。パーツケース落下防止ストッパー付きです(ケースを引き出す際には少し持ち上げてください。)。

色
黒
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
耐荷重(kg)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【付属パーツケース】(内寸)316×220×46 / (外寸)338×261×57
外寸法・幅(mm)
376
外寸法・高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
265

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする