Insta360 X6 レンズキャップ
Insta360 X6 レンズキャップは、前後に配置された2つの360度レンズを全面的にカバーし、保管時や持ち運び時のキズや衝撃から守る純正保護アクセサリーです。
バッグの中での擦れや日常的な接触によるダメージを防ぎ、安心して持ち運ぶことができます。
柔軟性の高いシリコン素材を採用し、レンズ部分にしっかりフィット。装着するだけでレンズを保護できるため、移動時や保管時の不安を軽減します。さらに、最大1.5mの不意な落下にも対応する設計で、大切なレンズをしっかり守ります。
また、レンズガードやプレミアムレンズガード、NDフィルターを装着したまま使用できるのも大きな特長。アクセサリーを取り外す手間がなく、撮影後すぐに保護できるため、撮影効率を損ないません。
軽量かつコンパクトなデザインで、日常の持ち運びから旅行、アウトドア撮影まで幅広いシーンで活躍します。
- 材質
- シリコン
- 寸法(mm)
- 60×56×53
- 質量(g)
- 32.4
- 対応機種
- X6
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ












