曜日別特売
CINSEAVB フレキシクリップ insta360 73435839

本体

CINSEAVB フレキシクリップ insta360 73435839
CINSEAVB フレキシクリップ insta360 73435839
CINSEAVB フレキシクリップ insta360 73435839
CINSEAVB フレキシクリップ insta360 73435839
CINSEAVB フレキシクリップ insta360 73435839
CINSEAVB フレキシクリップ insta360 73435839

フレキシクリップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435839
品番
CINSEAVB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

サンバイザーやテーブル端など、厚さ10~24mmの場所にワンタッチで装着できる多用途クリップ型マウントです。
クリップしてすぐ撮影できる「Clip & Shoot」デザインにより、ドライブ旅、キャンプ、Vlogなど、思い立った瞬間に撮影を開始できます。
最大の特徴は、360°自由に回転できるボールソケットを備えている点で、水平・垂直どちらのアングルも正確にフレーミング可能。
Xシリーズのカメラと組み合わせれば、パノラマ撮影やマルチビュー(PIP/分割画面)にも対応します。
厚みのある固定面でも、ベルクロストラップ+滑り止めリングによるデュアルロックで安定し、走行中やデコボコ道でも揺れにくい構造です。

セット内容
フレキシクリップ、ボールソケット、1/4インチねじ-2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、六角レンチ、つまみねじ、ベルクロ・ストラップ
対応製品
X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Flow 2 Pro、Flow 2、GO 3S、Ace Pro、Ace、Flow Pro、GO 3、X3、ONE RS 1インチ 360度版
材質
プラスチック、シリコン、金属
寸法(mm)
105×45×43
質量(g)
125±2
注意
※ボールソケットのレバーを締めたり緩めたりするには付属の六角レンチを使用します。
※カメラが落下しないよう、ボールソケットをしっかりと固定します。
※フレキシクリップの耐荷重は250g です。
※フレキシクリップが取り付けできるサンバイザーの厚さは1
※運転中の視界を妨げないようにするため、フレキシクリップは助手席側のサンバイザーに取り付けることをお勧めします。
※直射日光下で使用する場合は、カメラのオーバーヒートを防ぐため、エアコンを入れたり窓を開けたりして、車内の温度が上がらないようにします。
※フレキシクリップをぐらついているサンバイザーに取り付けないでください。
※フレキシクリップは舗装路を走行する場合のみ使用してください。
※ドラレコ使用の場合はフロントガラスの上部20%以内に留める必要があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする