曜日別特売
CINSBAHU X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360 73435866

本体

CINSBAHU X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360 73435866
CINSBAHU X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360 73435866
CINSBAHU X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360 73435866
CINSBAHU X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360 73435866
CINSBAHU X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360 73435866
CINSBAHU X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360 73435866

X5 / X4 Air クイックリリースマウントCINSBAHU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435866
品番
CINSBAHU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。
1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。
本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。

対応製品
X5、X4 Air
材質
ステンレススチール、シリコン
寸法(mm)
40.8×20.8×10.5
質量(g)
27.5
注意
※確実に取り付けるため、クイックリリースマウントは図の方向にのみ取り付けます。逆向きに取り付けると磁石が反発します。
※使用する前に、クイックリリースマウントがカメラにしっかりと取り付けられ、スライドロックがロック位置にあり、オレンジ色の表示マークが完全に見えていることを確認します。
※クイックリリースマウントは、ロードサイクリングやオフロード走行など、振動の激しいスポーツやアクティビティでは使用しないでください。カメラが落下して損傷する恐れがあります。
※クイックリリースマウントを他のアクセサリーに接続する際は、アクセサリーやカメラの損傷を防ぐため、カメラをしっかりと固定してください。
※クイックリリースマウントは磁石を内蔵します。干渉を防ぐため、ペースメーカーなどの機器からは離してご使用ください。
※クイックリリースマウントを海水で使用した後は、真水ですすぎ、余分な水気を振り落とします。腐食などの不可逆的な損傷を防ぐため、保管前に完全に自然乾燥させます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする