X5 POVチェストマウント

X5 POVチェストマウント - insta360X5 POVチェストマウント - insta360X5 POVチェストマウント - insta360X5 POVチェストマウント - insta360X5 POVチェストマウント - insta360

Insta360 X5を胸元にしっかり固定し、完全ハンズフリーで没入感の高い一人称視点(POV)映像を撮影できる胸部マウントです。
調節可能な伸縮バンドと滑りにくい構造により、体型や着衣に合わせてしっかりフィットし、激しい動きでも安定した撮影が可能です。
シングルレンズモードのフリーフレーム動画による170°の超広角視野を活かせるので、マウンテンバイク、モトクロス、オフロード走行などでも臨場感あふれる視界をそのまま収録できます。
胸部固定ならではの安定性で、手ブレの少ない自然なPOVを実現します。

セット内容
POVチェストマウント、予備マイク・ウインドシールド
対応製品
X5
材質
プラスチック、アルミニウム、ファブリック、発泡体
寸法(mm)
157.6×143.9×46.3
質量(g)
277
内容量
1個
注意
※POVチェストマウントモードをオンにすると、より良い音声キャプチャーが可能になります。
※偶発的な落下や破損を避けるため、カメラベースのノブが適切に締め付けられており、カメラのラッチがロックされていることを確認してください。
※POVチェストマウントは上記の説明に従ってご使用ください。 マウントをDIYしたり、他のアクセサリーと併用したりしないでください。
※最適な結果を得るには、POVチェストマウントがしっかりと快適にフィットすることを確認します。 ルーズフィットでは映像がブレる可能性があります。
※髪が長い方は本製品を使用する前に絡まないように結んでおきます。
※POVチェストマウントを装着する際は、カメラのラッチやロックバックルで指を挟まないようご注意ください。
※POVチェストマウントの使用後は自然乾燥させ、涼しく乾燥した風通しの良い場所で保管します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435918CINSEAVQ
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする