曜日別特売
CINSCBGF Ace Pro 2 クローズアップレンズ insta360 73436286

本体

CINSCBGF Ace Pro 2 クローズアップレンズ insta360 73436286
CINSCBGF Ace Pro 2 クローズアップレンズ insta360 73436286
CINSCBGF Ace Pro 2 クローズアップレンズ insta360 73436286

Ace Pro 2 クローズアップレンズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73436286
品番
CINSCBGF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

被写体にぐっと寄って撮影したいシーンで威力を発揮する、本格マクロ撮影用のアクセサリーです。
10~75cmの範囲で焦点距離を調整でき、花・昆虫・アクセサリー・料理・プロダクト撮影など、肉眼では見逃しがちな質感や細部を美しく描写できます。
使い方はシンプルで、Ace Pro 2本体のレンズガードを外し、付属のレンチで取り外した後、本レンズを取り付けるだけ。フォーカスリングを回すことで被写体との距離に合わせてピントを微調整できます。

セット内容
クローズアップレンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ、ブラシ
対応製品
Ace Pro 2
材質
プラスチック、ガラス、シリコン、金属
寸法(mm)
45×45×16.1
質量(g)
40.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする