曜日別特売
CINSBBEN カードリーダー内蔵ケース insta360 73436067

本体

CINSBBEN カードリーダー内蔵ケース insta360 73436067
CINSBBEN カードリーダー内蔵ケース insta360 73436067
CINSBBEN カードリーダー内蔵ケース insta360 73436067
CINSBBEN カードリーダー内蔵ケース insta360 73436067
CINSBBEN カードリーダー内蔵ケース insta360 73436067
CINSBBEN カードリーダー内蔵ケース insta360 73436067

カードリーダー内蔵ケース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73436067
品番
CINSBBEN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

SDカードとmicroSDカードを最大2枚同時に扱える高速カードリーダー機能と、最大6枚のメモリーカード収納ケースが一体化したクリエイター向けの万能ツールです。
最大312MB/秒の高速転送に対応し、その場で映像を素早く読み込み・編集できるため、4K60 ProRes撮影など大容量データを扱う際にも強い味方になります。
さらにMagSafe対応でiPhone 15以降に磁力で装着でき、スマホのストレージ拡張としても活躍。カードを挿してスマホやPCに接続するだけでInsta360アプリと連携し、すぐにファイル管理が可能です。
カード収納スロットには「空き」「満杯」などの状態を記録できるステータスマーカーも用意され、現場でのカード混在ミスを防ぎます。
軽量・コンパクト設計とケーブルループ一体型で持ち運びやすく、撮影からデータ整理までのワークフローを大幅に効率化してくれる実用性の高いアクセサリーです。

対応製品
X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3、Link 2、Link 2C、Link、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Pro、Flow
材質
プラスチック、金属、シリコーン、ネオジム磁石、電子部品、ファブリック
寸法(mm)
60.3×62.9×20
質量(g)
55±2
注意
※データを転送した後は、コネクターを損傷しないようケーブルをケースに収納します。
※損傷を防ぐため、使用中はフラッシュドライブやメモリーカードの落下、水濡れ、強い衝撃や振動を避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする