曜日別特売
CINSFAVS スローポッド内蔵自撮り棒 insta360 73435900

本体

CINSFAVS スローポッド内蔵自撮り棒 insta360 73435900
CINSFAVS スローポッド内蔵自撮り棒 insta360 73435900
CINSFAVS スローポッド内蔵自撮り棒 insta360 73435900
CINSFAVS スローポッド内蔵自撮り棒 insta360 73435900
CINSFAVS スローポッド内蔵自撮り棒 insta360 73435900
CINSFAVS スローポッド内蔵自撮り棒 insta360 73435900

スローポッド内蔵自撮り棒CINSFAVS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435900
品番
CINSFAVS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。
地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。
手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。

セット内容
見えない自撮り棒+自動展開三脚、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー
対応製品
X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、Flow 2 シリーズ、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Flow Pro、Flow
寸法(mm)
最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3
質量(g)
229±5
耐荷重(g)
500
注意
※リモコンは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする