曜日別特売
CINSBATX GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント insta360 73435848

本体

CINSBATX GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント insta360 73435848
CINSBATX GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント insta360 73435848
CINSBATX GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント insta360 73435848
CINSBATX GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント insta360 73435848
CINSBATX GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント insta360 73435848

GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウントCINSBATX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435848
品番
CINSBATX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

頭に装着して没入感の高い一人称視点(POV)映像を撮影できる専用ヘッドマウントです。
柔らかく通気性の良い素材のヘッドバンドで、長時間の撮影でも快適に使用でき、激しいアクション時でも安定した映像を記録できます。
360°回転+90°ティルトに対応したピボットクリップにより、横向き・縦向きの切り替えがワンタッチで行え、撮影アングルの自由度が大幅に向上します。
スポーツ、散歩、作業風景など、あらゆる場面で自然な視点をそのまま記録可能です。

対応製品
GO 3S、GO 3
材質
プラスチック、布、ネオジム鉄ホウ索
寸法(mm)
190×36.5×55
質量(g)
55
寸法(cm)
ヘッド:55~61
注意
※ヘッドバンドピボットマウントは磁石を内蔵します。磁気の影響を受けるペースメーカーなどの機器には近づけないでください。
※GO 3/GO 3S の背面は放熱のため使用中は熱くなります。肌に長時間直接触れないようにします。特に、カメラをピボットクリップから外す際にはご注意ください。
※ヘッドバンドピボットマウントの使用後は、涼しく乾燥した風通しのよい場所で保管します。
※ヘッドバンドが汚れた場合は、手洗いします。その際、ピボットクリップのヒンジに水が入らないようにします。手洗いした後は、ヘッドバンドを涼しく風通しのよい場所で乾かします。ヘッドバンドは濡れた状態で絞らないようにします。また、直射日光下で放置しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする