CINSBATP GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360 73435891

本体

CINSBATP GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360 73435891
CINSBATP GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360 73435891
CINSBATP GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360 73435891
CINSBATP GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360 73435891
CINSBATP GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360 73435891
CINSBATP GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360 73435891
CINSBATP GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360 73435891
CINSBATP GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360 73435891

GO 3 / GO 3S ピボットスタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73435891
品番
CINSBATP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

GO 3/GO 3Sを”どこにでも取り付けて撮れる”万能スタンドです。
裏面はナノ粘着ベースとなっており、平面だけでなく曲面にも貼り付け可能。使用後は水洗いするだけで粘着力が復活し、繰り返し使えるエコで便利な設計です。クリエイティブな撮影アングルを自由に生み出せるのが特徴です。
底面には1/4インチねじ穴を搭載し、三脚や自撮り棒、アクセサリー類への装着にも対応。
カメラとの接続はマグネットラッチ式で素早い着脱が可能です。
ボールジョイントにより最大180°のチルトと360°の回転ができ、好きな角度から自由にフレーミングできます。

対応製品
GO 3S、GO 3
材質
ナノ粘着剤、TPU、ステンレススチール
寸法(mm)
66.5×52×67
質量(g)
56
注意
※本製品を初めて使用する前に、シールに記載されている説明書きをよくお読みください。
※ピボットスタンドのベースは取り外して、1/4インチネジで自撮り棒などのアクセサリーを装着できます。
※ピボットスタンドを貼り付け面から剥がすときは、ベースの端の方から剥がします。 真ん中から引っ張ることはしないでください。
※カメラの背面は放熱のため使用中は熱くなります。カメラが熱いときは触らないようにし、使用後は冷ましておきます。
※収納カバーにホコリや汚れがつくと粘着ベースの粘着力が弱くなるので、清潔に保ってください。ベースの粘着性がなくなったら、洗って天日干しし乾燥させた後で再利用できます。
※ピボット・スタンドの粘着ベースは、0℃~40℃での使用を推奨します。最良の結果を得るため、ピボットスタンドを貼り付けた後、カメラを取り付ける前に30分間放置します。
※このアクセサリーは磁石を内蔵します。本アクセサリーは磁気を帯びているため、ペースメーカーをご利用の方はご使用にならないでください。
※ピボットスタンドは、強い揺れを伴う激しいアクションでの使用は避け、振動する面には取り付けないでください。カメラの落下や破損の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする