S720S ミニセラミックヒーター 128×133×258 KSK 73513618

ミニセラミックヒーター 128×133×258

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73513618
品番
S720S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ダイヤル式電源で操作が簡単な小型セラミックヒーターです。高さや角度の微調整が可能で、2段階の暖房切替によりお好みの温度に調整できる省スペース設計。デスク下やキッチン、ペットのケージまわりなどで手軽に使える一台です。

用途
デスク下の足元暖房に。キッチン作業中の快適温度維持に。ペットのケージ付近の温度管理に。手軽に暖を取りたい時に。
質量(kg)
1.13
消費電力(W)
最大600(弱400/強600/自然風8
電源
100V 50/60Hz
サイズ(mm)
128×133×258
注意
※水濡れ、分解しない
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする