S910 コンセント式ミニヒーター KSK 73513627

 

S910 コンセント式ミニヒーター KSK 73513627
S910 コンセント式ミニヒーター KSK 73513627
S910 コンセント式ミニヒーター KSK 73513627
S910 コンセント式ミニヒーター KSK 73513627
S910 コンセント式ミニヒーター KSK 73513627
S910 コンセント式ミニヒーター KSK 73513627
S910 コンセント式ミニヒーター KSK 73513627
S910 コンセント式ミニヒーター KSK 73513627
S910 コンセント式ミニヒーター KSK 73513627

コンセント式ミニヒーター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
73513627
品番
S910
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

プラグが90°回転し、縦横どちらのコンセントにも使えるヒーターです。タッチ式で簡単操作、最大40%の省エネ設計。温風450W/省エネ8Wの2段階切替に対応し、PTCヒーターで安全かつ効率的に発熱します。過加熱防止・転倒時自動OFF・静音設計・12時間タイマーなど安心機能も充実した省スペース暖房です。

用途
デスク下やキッチン、トイレなどの足元暖房に。省エネで手軽に温度管理がしたい場面に。
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
自然風300、暖房450、待機時8
電源
100V 50/60Hz
サイズ(mm)
幅115×奥行115×高さ168
注意
※水濡れ、分解しない
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする