S740 暖炉型セラミックヒーター KSK 73513575

 

S740 暖炉型セラミックヒーター KSK 73513575
S740 暖炉型セラミックヒーター KSK 73513575
S740 暖炉型セラミックヒーター KSK 73513575
S740 暖炉型セラミックヒーター KSK 73513575
S740 暖炉型セラミックヒーター KSK 73513575
S740 暖炉型セラミックヒーター KSK 73513575

暖炉型セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73513575
品番
S740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,898
販売価格(税別)
¥18,998

暖炉の炎の揺らぎをお部屋で気軽に楽しめるセラミックヒーターです。PTCヒーター搭載でスイッチONですぐに暖まる即暖設計。赤外線リモコンが付属しているため、遠くからでも操作が可能です。暖房なしでも炎の揺らぎだけで使用でき、1年中インテリアとして置ける癒しのアイテムです。

用途
リビングや寝室での暖房に。炎の揺らぎを眺めながらのリラックスタイムに。デスク周りや小スペースでのスポット暖房に。インテリア感覚で癒しを楽しみたいお部屋に。
付属品
スタンド(脚4本)、リモコン、取扱説明書
質量(kg)
3.1
消費電力(W)
自然風8、弱800、強1200
電源
100V 50/60Hz
機能
3段階温度調節、疑似炎、ECO機能、転倒時自動OFF、24Hタイマー、メモリー機能
サイズ(mm)
幅100×横360×高さ270(スタンド取付時:435)
注意
※水濡れ、分解しない
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする