YND-JS-6A 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK 73513591

 

YND-JS-6A 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK 73513591
YND-JS-6A 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK 73513591
YND-JS-6A 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK 73513591
YND-JS-6A 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK 73513591
YND-JS-6A 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK 73513591
YND-JS-6A 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK 73513591
YND-JS-6A 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK 73513591
YND-JS-6A 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK 73513591
YND-JS-6A 加湿セラミックヒーター タワー型 KSK 73513591

加湿セラミックヒーター タワー型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73513591
品番
YND-JS-6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,598
販売価格(税別)
¥15,998

加湿機能付きのスリムなタワー型セラミックヒーターです。上部に水を入れると超音波式加湿を開始し、赤や青の光で炎のような演出も可能。自動恒温機能で室温を保ちながら加湿でき、送風機能も搭載しているため一年中快適に使える多機能ヒーターです。

用途
リビングや寝室での暖房に。炎の揺らぎを眺めながらのリラックスタイムに。デスク周りや小スペースでのスポット暖房に。インテリア感覚で癒しを楽しみたいお部屋に。夏場の送風や一年中の空気循環に。
質量(kg)
3.56
消費電力(W)
送風8、弱800、強1200
周波数
50/60Hz
電源電圧(V)
AC100
サイズ(mm)
190×165×577
適用畳数
8畳
加湿機能
容量280ml、噴霧量:約40ml/h、連続使用可能時間:約7時間
注意
※水濡れ、分解しない
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする