UML-046JR タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK 73513731

 

UML-046JR タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK 73513731
UML-046JR タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK 73513731
UML-046JR タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK 73513731
UML-046JR タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK 73513731
UML-046JR タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK 73513731
UML-046JR タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK 73513731
UML-046JR タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK 73513731
UML-046JR タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK 73513731
UML-046JR タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK 73513731

タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73513731
品番
UML-046JR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

冷暖両用のタワー型セラミックファンヒーターで、暖房は3段階(650W/800W/1200W)、冷風は1~8段階の送風に対応。2秒速熱・100°自動首振りで広範囲を快適に。静音設計(約45dB)に加え、1~8時間タイマー、モード記憶、リモコン操作、空気清浄フィルター搭載。過熱保護・転倒OFFの安心設計で一年中使える3台。

用途
冬は速暖暖房として、夏は静かな涼風ファンとして一年中快適に使いたい時に。
付属品
取扱説明書、リモコン
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
消費電力(W)
送風:40、温風:1200
機能
左右100°首振り、OFFタイマー、空気清浄機能(活性炭フィルター)
モード
送風モード、温風モード
サイズ(mm)
幅215×奥行215×高さ800
運転音
約45dB
安全機能
転倒時自動停止、過加熱防止機能
適用畳数
約15畳
注意
※水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする