曜日別特売
BYRF-0741BT 30ML AROMA OIL REFILL(アロマオイルリフィル) ダルトン 73551339

30ML AROMA OIL REFILL(アロマオイルリフィル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73551339
品番
BYRF-0741BT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

STONE DIFFUSER専用リフィルボトル
BLACK TEAの香り:ほろ苦い紅茶の中に潜む、ほのかな甘みが大人な香り。アフタヌーンティーを楽しむように、優雅に過ごす空間に溶け込みます。

用途
STONE DIFFUSER専用リフィルボトル
材質
オイル/香料・溶剤、容器/ガラス、キャップ/PP
寸法(mm)
【ボトル】90×Φ34
容量(mL)
【オイル】35
タイプ
BLACK TEA
注意
※本製品は飲料ではありません。誤って飲まないように注意して下さい。
※メーカー製品、MODEL NO.BY-0421STONE DIFFUSERの専用リフィルです。香りがなくなってきた際に、本製品を適量足して香りをお楽しみ下さい。
※本製品の内容物をお子様がなめたり、飲み込んだりしないよう十分ご注意下さい。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管して下さい。
※本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例に従って廃棄して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする