曜日別特売
AHR-100 XB ステンレスハンディポット ピーコック魔法瓶工業 73609640

本体

AHR-100 XB ステンレスハンディポット ピーコック魔法瓶工業 73609640
AHR-100 XB ステンレスハンディポット ピーコック魔法瓶工業 73609640
AHR-100 XB ステンレスハンディポット ピーコック魔法瓶工業 73609640
AHR-100 XB ステンレスハンディポット ピーコック魔法瓶工業 73609640

ステンレスハンディポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73609640
品番
AHR-100 XB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

大好評の卓上ポットに新しいカラーが仲間入り
フタの着脱をワンタッチで操作できるラクラク設計
コンパクト設計だから場所も取らず、持ち運びもラクラク。
【ワンタッチ解除中せん】
つまんで持ち上げるだけで、簡単スピーディーに中せんの解除が楽しめます。
【押しやすい強引なレバー開せん】
レバーを押すだけで簡単に開くのでスムーズに注げます。
【広口タイプ口径50mm】
氷が入りやすく、お手入れも簡単です。

用途
おうちや施設、お店のひとときを鮮やかに彩る高級感漂うデザイン
寸法(mm)
127×163×194
質量(kg)
0.63
容量(L)
1
能力
【保冷】~10℃(10時間)【保温】67℃~(10時間)
口径(Φmm)
50
入数
12
注意
※飲み物の温度を長時間キープする業界最高クラスの保温・保冷力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする