アイリスオーヤマ
パーソナルシュレッダー クロスカット 17L
P10GC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73648395
品番
P10GC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
【クロスカット】【同時細断可能数10枚】【】クロスカットで個人情報を守り、ゴミ容量ダウン。パーソナルタイプながら最大枚数10枚カットが可能。
寸法(mm)
310×188×383
色
ブラック
質量(g)
3700
容量(L)
【ダストボックス】14
消費電力(W)
175/185(50/60Hz)
騒音値(dB)
65(空転)
細断枚数
【A4コピー用紙】8~10
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
1.7
定格時間
3分
細断寸法(mm)
約5×18
細断形状
クロスカット
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません