UE-0112 真空断熱スーパーコールドクーラーボックス45 CAPTAIN STAG 73659121

真空断熱スーパーコールドクーラーボックス45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73659121
品番
UE-0112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

本体外装4層構造。
真空断熱パネルによる優れた保冷力。
熱中症対策に、アウトドア、防災用として。
容量目安:350ml缶で70本、500ml缶で50本、500mlペットボトルで53本、2Lペットボトルで12本

材質
本体外装:ポリエチレン、内容器:ポリプロピレン、持ち手ハンドル:ABS樹脂・熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン、真空断熱パネル:アルミフィルム・グラスウール、断熱材:ウレタンフォーム(耐熱温度80度、耐冷温度-10度)、パッキン:発砲ポリエチレン
寸法(mm)
580×370×410(ハンドル含まず)
質量(kg)
6.1
容量(L)
45
保冷効力(℃)
~4(8時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする