CAPTAIN STAG
あったかFDチェア 棚モック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73659130
品番
UC-1922
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
広げるだけの簡単組立。
座面を温めるヒーター機能搭載。
3段階温度調節(高温・中温・低温)可能。
バッグが置ける棚モック付。
持ち運びに便利なハンドル機能
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
質量(kg)
3.5
電源
【加熱機能】5V/2A
耐荷重(kg)
座面:80、棚部:2
消費電力
10W
連続使用可能時間
高温:2時間、中温:4時間、低温:5時間
組立寸法(mm)
540×660×785
収納寸法(mm)
540×760×80
座面高(cm)
37