曜日別特売
105X1.5X15WA36Q ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用 レヂトン 74741856

105X1.5X15WA36Q ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用 レヂトン 74741856
105X1.5X15WA36Q ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用 レヂトン 74741856

ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1箱(8枚)
厚さ(mm)1.5
内容量1箱(8枚)注文コード74741856品番105X1.5X15WA36Q
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

【最適な粒度設計】
切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。
【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】
高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。
【特殊製法による高耐久設計】
特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。
【ウルトラマンシリーズ】
0.8ミリ:ウルトラセブン
1.0ミリ:ウルトラマン
1.5ミリ:ウルトラマンA(エース)
2.3ミリ:ウルトラマンタロウ

用途
ステンレス・一般鋼用
厚さ(mm)
1.5
材質
ホワイトアルミナ、樹脂、ガラス
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする