ケイフレ90MSコンビカップ

ケイフレ90MSコンビカップ - 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ - 三桂製作所

ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。
複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。
MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
F
L3
ΦA
接続ねじ
ΦC
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74749355KM90HKD121010687.530.49/16-24UNEF-2B20.2
2,360
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749371KM90HKD121018687.530.41-20UNEF-2B31.9
2,360
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749380KM90HKD121020687.530.41-1/8-18UNEF-2B35.5
2,360
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749389KM90HKD121022687.530.41-1/4-18UNEF-2B39.9
2,360
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749398KM90HKD161218697.534.21-20UNEF-2B31.9
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749407KM90HKD161220697.534.21-1/8-18UNEF-2B35.5
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749416KM90HKD161222697.534.21-1/4-18UNEF-2B39.9
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749425KM90HKD161224691034.21-3/8-18UNEF-2B43
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749450KM90HKD161416757.534.27/8-20UNEF-2B28.7
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749459KM90HKD161418757.534.21-20UNEF-2B31.9
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749468KM90HKD161420757.534.21-1/8-18UNEF-2B35.5
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749477KM90HKD161422757.534.21-1/4-18UNEF-2B39.9
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749486KM90HKD161424751034.21-3/8-18UNEF-2B43
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749495KM90HKD221618777.541.51-20UNEF-2B31.9
3,020
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749511KM90HKD221620777.541.51-1/8-18UNEF-2B35.5
3,020
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749520KM90HKD221622777.541.51-1/4-18UNEF-2B39.9
3,020
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749529KM90HKD221624771041.51-3/8-18UNEF-2B43
3,020
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749538KM90HKD221920797.541.51-1/8-18UNEF-2B35.5
3,020
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749556KM90HKD221924791041.51-3/8-18UNEF-2B43
3,020
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749599KM90HKD282424861048.31-3/8-18UNEF-2B43
7,020
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする