ケイフレ用90゜中継式カップ

ケイフレ用90゜中継式カップ - 三桂製作所ケイフレ用90゜中継式カップ - 三桂製作所

ケイフレックスを90°に曲げて、曲げ部を6mmの厚さの鋼板に固定するための中継式90°形カップリングです。
ケイフレックスとカップリングの引張力は#12~54は1000N(JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74749258KM90C12【ノックアウト】22G1/2【挿入可能】10120【ケイフレック】※12
1,660
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749267KM90C42【ノックアウト】49G1-1/2【挿入可能】37880【ケイフレック】※42
5,100
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749276KM90C54【ノックアウト】61G2【挿入可能】491270【ケイフレック】※54
5,800
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする