サンフレキROBO90中継カップ

サンフレキROBO90中継カップ - 三桂製作所サンフレキROBO90中継カップ - 三桂製作所

サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。
サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。

温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
F
Φd
径(Φmm)
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74755427N29C16414111.4【ノックアウト】2223
1,670
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755436N29C20424514.7【ノックアウト】2225
1,950
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755445N29C25465119.8【ノックアウト】27.527
2,680
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755461N29C32485426.1【ノックアウト】3431
3,780
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755470N29C40546233.7【ノックアウト】4336
4,740
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755479N29C50557140.3【ノックアウト】4942
7,360
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755488N29C63618352【ノックアウト】6149
9,240
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする