防水プリカと鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。
プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップが使用できます。
トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVL を追加して下さい。納期区分は確です。( 例:WKI17VL) ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。
薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。
鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。WK I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)WKE 用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)
本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。
WKI は、ケーブル工事にご使用下さい。
プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。
電線管とカップリングの引張力は#15~30 にあっては500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。
JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0(WKI を除く)