サンフレキROBO用コンビカップ

サンフレキROBO用コンビカップ - 三桂製作所サンフレキROBO用コンビカップ - 三桂製作所サンフレキROBO用コンビカップ - 三桂製作所

サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。

温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級【サンフレキ】IP67内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
Φd
ΦA
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74756791N2KG12LG14278.125.5【 呼び】CTG16、【ΦS2】19
580
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756800N2KG63LG204154.680.9【 呼び】CTG54、【ΦS2】57.1
4,180
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする