防水プリカ用コンビカップ

防水プリカ用コンビカップ - 三桂製作所防水プリカ用コンビカップ - 三桂製作所防水プリカ用コンビカップ - 三桂製作所防水プリカ用コンビカップ - 三桂製作所

防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。
JIS C 8461-1 による分類コード:X342X13023X0

Φd15規格JISC8350L326温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【プリカチューブ】IP66内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L2
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74760571WUC151490【電線管/プリカチューブ】PV15/PE15/PEC15、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC19、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C19
オープン
469
516(税込)
10日以内出荷
返品不可
74760580WUG151567【電線管/プリカチューブ】PV15/PE15/PEC15、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG16、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G16
オープン
469
516(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする