カップリング MSコネクタ用

カップリング MSコネクタ用 - 三桂製作所カップリング MSコネクタ用 - 三桂製作所カップリング MSコネクタ用 - 三桂製作所カップリング MSコネクタ用 - 三桂製作所

ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。
色調は、ライトグレー色のみです。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレー内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
B
L1
L2
L3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74745487E29KD 081010SL(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ23.324365
1,160
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745496E29KD 081616/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ23.326.5367.5
1,380
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745505E29KD 121212S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ27.526.5357
1,230
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745521E29KD 121414S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ27.526.5357
1,460
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745530E29KD 121616/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ27.526.5357.5
1,460
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745539E29KD 122828(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ27.5343510
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745548E29KD 161616/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ33.826.5377.5
1,820
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745557E29KD 202828(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ40.2343910
2,420
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745566E29KD 242424(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ46.5344010
2,420
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745575E29KD 242828(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ46.5344010
2,660
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745591E29KD 243232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ46.5344010
2,660
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745600E29KD 243636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ46.5394011
2,740
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745609E29KD 282424(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ52.9344310
2,860
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745618E29KD 282828(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ52.9344310
2,860
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745627E29KD 283232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ52.9344310
3,060
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745636E29KD 283636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ52.9394311
3,060
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745645E29KD 322828(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ57.1344510
3,400
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745661E29KD 323232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ57.1344510
3,400
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745670E29KD 323636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ57.1394511
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745679E29KD 363232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ61.3344710
4,200
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745688E29KD 363636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ61.3394711
4,200
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745837E2KD 201818(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ40.228.5397.5
1,120
959
1,055(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745846E2KD 202424(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ40.2343910
1,230
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745855E2KD 203232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ40.2343910
1,350
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745871E2KD 243232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ46.5344010
1,460
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745880E2KD 243636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ46.5394011
1,520
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745889E2KD 283232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ52.9344310
1,690
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745898E2KD 283636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ52.9394311
1,690
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745907E2KD 322828(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ57.1344510
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745916E2KD 323232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ57.1344510
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745925E2KD 363232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ61.3344710
2,340
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする