三桂製作所
SUS防水プリカコンビカップ
L1
20
IP等級
IP66(プリカ側)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L2
ΦA
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74760485
WKCL63
40
90
610
【電線管/ステンレスプリカ】PSC63、【電線管/薄鋼電線管】C63
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74760501
WKCL76
41
106
730
【電線管/ステンレスプリカ】PSC76、【電線管/薄鋼電線管】C75
¥
25,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください