三桂製作所
厚鋼電線管用ねじつきカップ
ねじ付き厚鋼電線管相互を接続するためのカップリングです。
温度範囲(℃)
-25~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
ΦD
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74760948
ZCG16
38
25
45
【厚鋼電線管の呼び】G16
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74760957
ZCG22
44
31
67
【厚鋼電線管の呼び】G22
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください