カップリング用プラグ

カップリング用プラグ - 三桂製作所カップリング用プラグ - 三桂製作所カップリング用プラグ - 三桂製作所カップリング用プラグ - 三桂製作所

鋼製電線管のカップリング用の合成樹脂製プラグです。
コンクリートの壁にカップリングを埋設し、カップリング止めにするとき、仮枠にプラグを接しさせて使用します。

材質PE温度範囲(℃)-50~100環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色IP等級IP67
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付可能対象
L1
L2
ΦA
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74759451RP3OC191箱(20個)【カップリング】C 19101223【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19
2,000
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
74759460RP3OC251箱(20個)【カップリング】C 25101230【ΦS1】25.4、【呼び】CTC25
2,760
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
74759469RP3OC311個【カップリング】C 3110.512.536【ΦS1】31.8、【呼び】CTC31
220
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
74759478RP3OG161箱(20個)【カップリング】G16101225【ΦS1】20.9、【呼び】CTG16
2,000
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする