三桂製作所
薄鋼電線管用ねじなしキャップ
電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。
このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
取付可能対象
【ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19
L
19
H
20
ΦD
25.2
温度範囲(℃)
-50~150
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
31
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74759530
RQE19
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください