ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。
複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。
MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。