ケイグランド用90゜カップ

ケイグランド用90゜カップ - 三桂製作所ケイグランド用90゜カップ - 三桂製作所ケイグランド用90゜カップ - 三桂製作所ケイグランド用90゜カップ - 三桂製作所

ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
L1
L2
F
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74744550C29KD 081414S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)63(C29KD)28.52847
2,060
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744559C29KD 121212S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)110(C29KD)28.52854
2,380
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744568C29KD 121414S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)130(C29KD)28.52854
2,380
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744577C29KD 121616/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)120(C29KD)28.52854
2,380
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744586C29KD 122424(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)168(C29KD)31.52854
2,380
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744595C29KD 161616/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)170(C29KD)28.52961
3,580
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744611C29KD 242828(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)400(C29KD)34.53267
4,520
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744620C29KD 243636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)347(C29KD)41.53267
4,520
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744629C29KD 282424(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)416(C29KD)31.53474
4,880
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744638C29KD 282828(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)380(C29KD)34.53474
4,880
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744647C29KD 283232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)453(C29KD)39.53474
4,880
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744656C29KD 283636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)488(C29KD)41.53474
4,880
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする