ケイグランド用カップ C2型

ケイグランド用カップ C2型 - 三桂製作所ケイグランド用カップ C2型 - 三桂製作所ケイグランド用カップ C2型 - 三桂製作所ケイグランド用カップ C2型 - 三桂製作所

ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
L1
L2
F
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74744717C2KD 081212S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)65(C29KD)28.52847
820
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744726C2KD 121212S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)62(C29KD)28.52854
890
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744735C2KD 121616/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)75(C29KD)28.52854
890
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744751C2KD 282424(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)185(C29KD)31.53474
2,440
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744760C2KD 322828(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)266(C29KD)34.536-
2,620
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744769C2KD 323232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)314(C29KD)39.536-
2,620
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744778C2KD 363232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)338(C29KD)39.537-
3,220
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする