ケイフレ90MSコンビカップ

ケイフレ90MSコンビカップ - 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ - 三桂製作所

ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。
MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
F
E
L3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74749651KM90KD101228.52035347
1,480
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749660KM90KD101428.52035347
1,480
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749669KM90KD101628.52035357.5
1,480
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749678KM90KD101831.52035357.5
1,640
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749687KM90KD121228.52139357
1,580
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749696KM90KD121628.52139377.5
1,580
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749705KM90KD161628.52144397.5
2,100
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749721KM90KD162834.521444610
2,040
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749730KM90KD223641.524525711
2,980
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749739KM90KD282031.52657477.5
2,220
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749748KM90KD283641.526576011
3,420
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749757KM90KD362431.529645910
3,940
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749766KM90KD362834.529645910
3,940
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749775KM90KD363239.529645910
3,940
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
74749791KM90KD363641.529646511
5,440
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする