サンフレキROBO用コンビカップ

サンフレキROBO用コンビカップ - 三桂製作所サンフレキROBO用コンビカップ - 三桂製作所サンフレキROBO用コンビカップ - 三桂製作所サンフレキROBO用コンビカップ - 三桂製作所

サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。
サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
F
ΦD
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74756581N2KD12102127392144
590
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756590N2KD1614LG22274126.848
640
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756599N2KD161622.527412948
640
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756608N2KD1620LG22.5274136.551
640
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756617N2KD1622LG22.527414052
720
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756626N2KD201422284526.850
720
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756635N2KD201622.528452950
720
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756651N2KD2022LG22.528454054
720
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756660N2KD2024LG30284543.658
940
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756669N2KD2518LG22.5325132.754
1,020
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756678N2KD2520LG22.5325136.555
1,020
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756687N2KD2524LG30325143.660
1,020
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756696N2KD2528LG30325149.960
1,020
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756705N2KD2532LG30325156.360
1,290
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756721N2KD3222LG22.532544060
1,400
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756730N2KD3224LG30325443.664
1,400
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756739N2KD3228LG30325449.964
1,400
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756748N2KD323230325456.364
1,400
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756757N2KD323636325462.569
1,400
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756766N2KD403230366256.369
2,040
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756775N2KD403636366262.574
2,040
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする