サンフレキ90゜コンビカップ

サンフレキ90゜コンビカップ - 三桂製作所サンフレキ90゜コンビカップ - 三桂製作所サンフレキ90゜コンビカップ - 三桂製作所サンフレキ90゜コンビカップ - 三桂製作所

サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。
サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油IP等級IP67内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
F
ΦD
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74755601N29KD121422273926.846
1,060
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755610N29KD121622.527392946
1,060
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755619N29KD161622.527412948
1,150
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755628N29KD1618LG22.5274132.750
1,150
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755637N29KD1622LG22.527414052
1,350
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755646N29KD2022LG22.528454054
1,350
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755655N29KD2518LG22.5325132.754
2,040
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755671N29KD3222LG22.532544060
2,800
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755680N29KD3224LG30325443.664
2,800
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755689N29KD3228LG30325449.964
2,800
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755698N29KD323636325462.569
2,800
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755707N29KD402430366243.669
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755716N29KD4024LG30366243.669
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755725N29KD403230366256.369
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755741N29KD403636366262.574
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする