サンフレキ90゜コンビカップ

サンフレキ90゜コンビカップ - 三桂製作所サンフレキ90゜コンビカップ - 三桂製作所サンフレキ90゜コンビカップ - 三桂製作所

サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。
MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
F
ΦD
L4
ΦA
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74755497N29HKD1611107121529.99/16-24UNEF-2B
3,200
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755506N29HKD1611207136.57.529.91-1/8-18UNEF-2B
3,200
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755515N29HKD2012187232.77.534.41-20UNEF-2B
4,220
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755531N29HKD2012207236.57.534.41-1/8-18UNEF-2B
4,220
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755540N29HKD2014188032.77.534.41-20UNEF-2B
4,220
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755549N29HKD2014208036.57.534.41-1/8-18UNEF-2B
4,220
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755558N29HKD2516188332.77.540.81-20UNEF-2B
4,380
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755567N29HKD25162283407.540.81-1/4-18UNEF-2B
4,380
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755576N29HKD2516248343.61040.81-3/8-18UNF-2B
4,380
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755585N29HKD32202286407.548.31-1/4-18UNEF-2B
5,580
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする