曜日別特売

ケイフレ用防水ねじなしカップ

ケイフレ用防水ねじなしカップ - 三桂製作所ケイフレ用防水ねじなしカップ - 三桂製作所

防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。
非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。

温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74751209KMKE10【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19、【電線管/ケイフレックス】※10
660
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
74751218KMKE28【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E31/C31、【電線管/ケイフレックス】※28
1,150
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
74751227KMKE36【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E39/C39、【電線管/ケイフレックス】※36
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
74751236KMKE42【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E51/C51、【電線管/ケイフレックス】※42
2,140
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
74751245KMKE54【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E63/C63、【電線管/ケイフレックス】※54
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
74751270KMKI28【電線管/ケイフレックス】※28、【電線管/厚鋼電線管】G28
1,150
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
74751279KMKI36【電線管/ケイフレックス】※36、【電線管/厚鋼電線管】G36
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
74751288KMKI42【電線管/ケイフレックス】※42、【電線管/厚鋼電線管】G42
2,140
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
74751297KMKI70【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管】G70
5,460
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする