プリカ用コンビカップ

プリカ用コンビカップ - 三桂製作所プリカ用コンビカップ - 三桂製作所プリカ用コンビカップ - 三桂製作所プリカ用コンビカップ - 三桂製作所

プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。
プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。
JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0

規格JISC8350温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
Φd
ΦD
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74747770KC1030.81023【挿入可能】820
オープン
159
175(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748488KG1031.81025【挿入可能】824
オープン
189
208(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748497KG1231.812.125【挿入可能】1024
オープン
189
208(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748506KG1531.81525【挿入可能】1323
オープン
189
208(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする