曜日別特売
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881

400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881
400-MABALL34S 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト 74825881

交換ボール トラックボール用400-MABALL34S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825881
品番
400-MABALL34S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ボール系34mmのトラックボール用交換ボールです。
光沢仕上げにより滑らかな操作が可能です。【ご注意】
ボール表面に液体や油分などの汚れがついたり、本体の内側にホコリがたまったりするとボールの動きが悪くなります。 その場合はボールを取り外してボールについた汚れを拭き取ってください。また、本体内側を乾いた布や綿棒などで清掃してください。
ボールサイズが合う場合でもすべての機種に対応するわけではありません。

色
シルバー
直径(Φmm)
34
製品質量(g)
25
保証期間
初期不良のみ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
表面粗さ(μmRmax)
0.3
真円度(μm)
50
取扱説明書:なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする