石鋸工業
断熱材用鋸替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74830957
品番
INK-0746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
「現場屋 サヤ付替刃式鋸 断熱材のこ 270mm(品番:INK-0745)」の替刃
材質
炭素工具鋼(SK-85)
色
シルバー
品番
本体:INK-0745
質量(g)
(約)58
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
389×50×3
刃渡り(mm)
270 刃厚:3